※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 電磁波対策
TDKラムダの ノイズフィルタ
ノイズフィルター
(1件のレビュー)
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
3
減衰量保証帯域(MHz)
コモンモード:1〜30(25dB保証)、ディファレンシャルモード:3〜30(25dB保証)
注文コード
25182046
品番
RPE-2003R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・減衰量保証帯域
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
高周波対応インレットソケットタイプ
定格電圧(V)
AC/DC250
定格電流(A)
3
減衰量保証帯域(MHz)
コモンモード:1〜30(25dB保証)、ディファレンシャルモード:3〜30(25dB保証)
仕様
放電抵抗付き
性能
汎用特性
形状
IECインレット
幅(mm)
58.8
高さ(mm)
50
質量(g)
40
奥行(mm)
22.4
漏洩電流
0.5mA以下(DC250V/60Hz)
ディレーティング開始温度(℃)
55
温度上昇
30
保存温度(℃)
-25〜85
直流抵抗(max)
150mΩ
絶縁抵抗(MΩ)
100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)
相数
単相
安全規格
認定:EN60939(NEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8準拠:電気用品安全法
耐振動
10〜55Hz(掃引1分間)1.5mm一定X、Y、Z各方向2時間
動作温度(℃)
-25〜85
端子
ファストン
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/sec)
AC1500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)
動作湿度(%RH)
15〜85
保存湿度(%RH)
5〜85
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)