※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 電磁波対策
TDKラムダの ノイズフィルタ
ノイズフィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25182186
品番
RSEL-2002M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
タイプ
コンパクトな小型汎用(高減衰)
定格電圧(V)
AC/DC250
定格電流(A)
2
減衰量保証帯域(MHz)
コモンモード:0.15〜30 (20dB保証)、ディファレンシャルモード:0.15〜30(25dB保証)
仕様
ワイヤタイプ(AWG20)・金属ケース
性能
汎用特性
形状
小型
幅(mm)
68
高さ(mm)
32
質量(g)
95
奥行(mm)
23
漏洩電流
1mA以下(DC250V/60Hz)
ディレーティング開始温度(℃)
55
保存温度(℃)
-40〜85
直流抵抗(max)
60mΩ
絶縁抵抗(MΩ)
100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)
安全規格
UL1283、CSA C22.2 No.8、EN60939
動作温度(℃)
-25〜85
端子
ワイヤ
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/sec)
AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)
動作湿度(%RH)
15〜85
保存湿度(%RH)
-40〜85
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)