※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 電磁波対策
TDKラムダの ノイズフィルタ
ノイズフィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25182308
品番
RSKN-2006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
タイプ
広帯域高減衰の金属ケースタイプ
定格電圧(V)
[AC/DC] 250
定格電流(A)
6
減衰量保証帯域(MHz)
デファレンシャルモード:0.4〜30 (25dB保証)、コモンモード:0.2〜30 (30dB保証)
質量(g)
220
耐電圧
AC2500, 60sec [line - earth]
漏洩電流
1mA max. [DC250V/60Hz]
絶縁抵抗(MΩ)
100min.[DC500V/1min]
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)