03849 ビット交換式根こそぎソケット 土牛 25183700 03849 ビット交換式根こそぎソケット 土牛 25183700 03849 ビット交換式根こそぎソケット 土牛 25183700

ビット交換式根こそぎソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25183700 品番03849
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

インパクトドライバーに取り付けて収穫後のイチゴの苗撤去作業を超省力化。イチゴ根子の太いところに差し込んで回すだけで簡単に撤去が可能です。鎌に比べ、ソケットは耐久性抜群で高設ベッド栽培に最適です。また、配水ビニールチューブや高設ベッドの発砲スチロールも傷つけにくい設計です。イチゴ根子をしっかり撤去できるので培地耕運機を使用した時も根のつまりが少なくなり作業がスムーズに行えます。ビット軸は交換式ですので軸折れした場合でも軸の交換で使用可能です。

セット内容本体セット 幅(mm)45 全長(mm)125 質量(g)235

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25183700 03849 79811395 KNS-03 ビット交換式 根こそぎソケット 土牛 ビット交換式 根こそぎソケット 土牛 1個 9,798 税込10,778 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする