ビット交換式根こそぎソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25183709 品番03850
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

インパクトドライバーに取り付けて収穫後のイチゴの苗撤去作業を超省力化。イチゴ根子の太いところに差し込んで回すだけで簡単に撤去が可能です。鎌に比べ、ソケットは耐久性抜群で高設ベッド栽培に最適です。また、配水ビニールチューブや高設ベッドの発砲スチロールも傷つけにくい設計です。イチゴ根子をしっかり撤去できるので培地耕運機を使用した時も根のつまりが少なくなり作業がスムーズに行えます。ビット軸は交換式ですので軸折れした場合でも軸の交換で使用可能です。

セット内容ビット交換部品 幅(mm)13 全長(mm)55 質量(g)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする