アサヒ興洋
アサヒ興洋の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アサヒ興洋の グラス・食器・カトラリー
アサヒ興洋の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
茶碗 すみっコぐらし
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25183964
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
落としても割れにくい樹脂製。
食洗機対応、電子レンジ対応。
材質
陶器
色
ライトブルー
直径(Φmm)
110
高さ(mm)
60
質量(g)
150
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
食器の種類
子供用食器