岩崎工業
岩崎工業の キッチン・調理用品
岩崎工業の 保存容器・調味料入れ
岩崎工業の シール容器・フードコンテナ
スマートフラップ角型ミニ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(4個)
注文コード
25183998
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
冷凍OK・Ag+抗菌加工。
エア弁が蒸気を逃がしフタをしたままレンジOK
加熱後熱くなっても持ちやすい本体取っ手付き。
材質
本体・フタ/ポリプロピレン
形状
角型ミニ
容量(mL)
150
質量(g)
22
寸法(cm)
9.9×7.3×4.5
電子レンジ
○