和平フレイズ
ラクーニ 角型シリコーンラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個(4枚)
注文コード
25184506
品番
RE-7361
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
繰り返し使えてエコロジーなシリコーン製の角型ラップ。
15cmタイプ2枚、20cmタイプ2枚の計4枚入りです。
角型のシリコーンラップは丸い容器にも角型容器にも使える、汎用性の高いラップです。
材質
シリコーンゴム
質量(g)
【15cmタイプ】12、【20cmタイプ】19
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
【15タイプ】150×150×1