タフコ
ステンレスマグボトル スタイルモア マグカップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ブラック
ブラック
ホワイト
容量(mL)
300
300
500
600
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25184734
品番
F-2707
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
すっきりとしたシンプルなデザインのマグボトル
真空二重断熱構造により抜群の保温・保冷力
フタを外せば大きめの氷もラクラク入るワイド口径。氷を入れることで冷たさを長時間キープできます
材質
本体:ステンレス鋼、フタ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン
色
ブラック
容量(mL)
300
寸法(cm)
6×6×高さ19.3