スケーター
スケーターの イベント・ノベルティ・行楽用品
スケーターの アウトドア・行楽用品
スケーターの クッキング&テーブルウェア
抗菌スライド箸・箸箱セット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25185136
品番
ABS2AMAG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
箸箱 は指で引き出す簡単スライド式。
食器洗い乾燥機対応。
セット内容
箸+箸箱
材質
フタ・ハシ:AS樹脂、本体:ポリプロピレン
色
ディズニー プリンセス
長さ(cm)
箸:16.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
箸箱:19.5×2.7×1.5