スケーター
スケーターの イベント・ノベルティ・行楽用品
スケーターの アウトドア・行楽用品
スケーターの クッキング&テーブルウェア
食洗器対応抗菌音の鳴らない箸箱セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25185310
品番
ABC3AG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
クッションがしっかりハシを押え、上下左右に揺れないので音が鳴りません。
食洗機、乾燥機OK!!
セット内容
箸+箸箱
材質
フタ:AS樹脂、本体:ABS樹脂、箸:メタクリル樹脂、クッション:シリコン樹脂
寸法(mm)
190×31×13
色
セージグリーン
質量(g)
40