食洗器対応抗菌音の鳴らない箸箱セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25185319 品番 ABC3AG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

クッションがしっかりハシを押え、上下左右に揺れないので音が鳴りません。
食洗機、乾燥機OK!!

セット内容箸+箸箱 材質フタ:AS樹脂、本体:ABS樹脂、箸:メタクリル樹脂、クッション:シリコン樹脂 寸法(mm)190×31×13 モーブグレー 質量(g)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする