ウォッシャブルウォーターバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25185529 品番WWB-5SB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

袋の中が洗えて、しっかり乾かせるフィルム製の給水袋。容量5リットルで使いやすい。袋の上部がガバっと開くので水を入れやすく、使用後は中に手を入れて洗浄もできるので、繰り返し衛生的に使用できます。
「AnyLock(エニーロック)」は、韓国で開発された、袋に差し込むようにスライドさせるだけで簡単に密封保存ができる機能的な製品です。本製品には、持ち運びに便利なハンドル付きタイプを使用しています。コックは、レバーをひねると給水できます。手を離しても勝手に戻らないから、手洗いもできます。

材質フィルム/ポリエチレン・ナイロン・ポリエステル、コック・留め具/ポリプロプレン サンドベージュ 質量(g)135(1個あたり) 容量(L)5 寸法(cm)留め具:幅35.5×奥行6.5×厚み1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)袋:31×5×40
注意
※本製品は水専用です。水以外の用途には使用しないでください。
※留め具(エニーロック)を正しく使用して、袋が密封された状態で使用してください。
※お手入れの際は、中性洗剤を使用し、柔らかいスポンジで洗ってください。タワシや研磨剤入りの洗剤はご使用にならないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする