セラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 25185635 品番 BCR100-36
参考基準価格(税別)¥4,790 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。
セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。
オフセット形状で接触面が大きく、作業効率がアップします。
ディスク交換で経済的!コストパフォーマンス抜群の研削用ディスクです。
オフセット砥石の約7枚分の総研削量です。(外径100mm#36)
オフセット砥石の約4倍の研削力です。(外径100mm#36)

用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業 付属品専用パット×1 粒度#36 砥材セラミック 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミ 外径(mm)100
注意
※原則として外径100mm は15°以下、外径180mm は15°〜 30°の角度で使用してください。
※製品の側面(外周・エッジ面)が角面やビードの突起物の当たるような作業を行わないでください。
※凹凸のある加工物には、真上から押さえながら手前に引く方向で使用してください。
※パットを外して使用すると、首抜け、変形摩耗を起こす恐れがあります。必ず専用パットを使用してください。
※ブルーセラックオフセットタイプ(BC)はパットとディスクが一体となった製品なので、分解して使用しないでください。
※ブルーセラックオフセットタイプ 15 孔用セパレート・ 22 孔用セパレート(BCR)は、製品中心部の金属ワッシャに亀裂が見られる場合がありますが、安全上問題はございません。

商品説明動画

ニューレジストン ブルーセラックオフセットタイプ【4つの特長】
ニューレジストン【研削面・研削力比較】研削用ディスク ブルーセラックオフセットタイプ
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-21
用途:
各部の研磨

「良いところ」
本体もワークも熱を持たないので刃の持ちが良い。
とにかく切削が早い。(砥石のほぼ2倍)(だから価格が2倍)
見ての通りアタッチメント一体なのでセンターズレがなく振動がない。
軽いので疲れない。
砥石の様にある程度の重さがあった方が研磨が安定すると思っていましたが1分で慣れますよ。

「わがままな難点」
砥石タイプと違って例の側面や背面での研磨ができないこと。
湿気に弱い(波打ってくる)。
なので次回使う1枚を100mm角の平板に穴開けてM10pt1.5ボルトで固定して保管しています。

「総評」
次世代の砥石の予感です。もう砥石には戻れません。。

1人が参考にしています
対象商品:
25185635
2024-05-01
用途:
塗装作業
藤井塗装株式会社 様 (建設業・工事業)

柔らかい樹脂で研磨剤を固めてある商品みたいです。下地に追従して作業が出来ると職人さんの希望で購入しました。

対象商品:
67099166
2023-11-24
用途:
半自動溶接のビードカット
その他業種

溶接配管やってる人からのオススメで試しに購入しました。
今まではブルーセラックと同じメーカーのニューエースで粒度#24を使っていました。
ブルーセラックを使うと、もう砥石に戻れません。
すごい速さで削れて行くのに火花は少なめ、砥石みたいに遠くまで飛散しません。作業後の清掃も多少楽になります。

2人が参考にしています
対象商品:
67099166
2021-12-18
用途:
TIGの下地
金田工業 様

たいへん、クロカワが剥きやすい。耐久性もまずまずです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする