親水フィルム トヨタ カローラツーリング ZWE211W/ZWE214W/ZRE212W/NRE210W サイドミラー 対応 2枚セット 防滴 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,648¥1,498


本当に綺麗に落ちる。 自分は、耐水ペーパー用スポンジに使用済み不織布マスクをカットして挟んで、ウロコ取りクリーナー付けて使っています。面白いくらいに楽に綺麗になります!
車のフロントガラス撥水コートは数回重ね加工すると持続性がなくなってくるため古い撥水コートを除去するため使用。使用量からすると一番小さい容量でも車5台に使っても1年は使えそうです。柔らかいスポンジに少量を付けて軽く円を描くようにこすると綺麗にとれ撥水剤を再加工しました。
このようなペースト状のウロコ取りはガラスに微細なキズが入りやすい為に最小な物を購入して試しましたが、ウロコも簡単に取れキズも入りませんでした。ドアミラーにも安心して使えました。いい商品に出会えて良かったです。
試しに100gの商品を購入しました。半ねりタイプでスポンジにも良く馴染み軽く擦るだけでフロントガラスが見違える程綺麗になりました。これなら最初から1kgの物を買っておけば良かったと思ってます。
フロントガラスはマメに手入れするのですがサイド/リヤは "おざなり"にしていたのですが 気になり、なんとかしたいとネット検索し評判が良いので購入しました。
コーティング用に購入していたスポンジで若干すり込むように数分磨くように使用し水をかけると油膜と思われる筋が消え 気になっていたシミも取れました。
その後、ガラス用撥水コートをし、雨の日確認したところ 気持ちの良い視界です。購入した分が無くなったら再度購入したいと思います。
初めて使用してみました。完璧に除去出来ませんでしたが今までより大分うろこが取れたような気がします。ある程度継続的に使用すれば完全に除去できそうな感じです。
なかなか頑固な、お風呂の鏡のうろこがスッキリです。定期的にうろこを取りたいです。お勧めです
他の製品で落としきれなかったしつこいウロコもキレイに除去することができました。頑固なウロコでお困りの方にはオススメの商品です。