※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の LED電球
岩崎電気の 一般電球タイプLED電球
LEDioc LEDライトバルブG 8W
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25185836
品番
LDS8L-G/G
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ユニバーサル点灯
用途
街路灯
質量(g)
105
電圧(V)
100/200/242
消費電力(W)
(100V時)10、(200V時)10.2、(242V時)10.5
口金
E26
使用温度(℃)
-25〜40
相関色温度(K)
2700
全光束(Lm)
1100
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
82
エネルギー消費効率(Lm/W)
(100V時)110、(200V時)107.8、(242V時)104.7
光色
電球色
電球の種類
LED
ワット数
8
注意
※LEDライトバルブGは直流点灯です。必ず専用電源ユニットと組合せてご使用ください(商用電源や安定器の二次側に直接接続しないでください)。
※LEDライトバルブGには極性があります。施工時は口金の先端部分を電源ユニットのプラス側に接続してください。逆接しても壊れませんが点灯しません。※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。