TR-STP024-RD リール式平紐ネックストラップ 名刺・IDカードホルダー付き トライメイト 25186019 TR-STP024-RD リール式平紐ネックストラップ 名刺・IDカードホルダー付き トライメイト 25186019 TR-STP024-RD リール式平紐ネックストラップ 名刺・IDカードホルダー付き トライメイト 25186019 TR-STP024-RD リール式平紐ネックストラップ 名刺・IDカードホルダー付き トライメイト 25186019

リール式平紐ネックストラップ 名刺・IDカードホルダー付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レッド ケース形状縦型 注文コード25186019 品番TR-STP024-RD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は色・ケース形状など8種類から選べます 他の種類を見る

レザー調のカードホルダー付き平紐ネックストラップです。
ホルダーの裏にもカード用ポケットがついてます。
リール式で手元までカードホルダーを伸ばせる為、改札でICカードをタッチしたい時などもストレスフリーに使えます。

用途名刺やIDカードの吊り下げ用として ケース形状縦型 レッド ケース寸法(mm)103×80 ストラップ長さ(cm)ネック:41 ひも長(cm)リール:60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする