本体

Master2200 ポータブル電源 TogoPower 25186256 Master2200 ポータブル電源 TogoPower 25186256 Master2200 ポータブル電源 TogoPower 25186256 Master2200 ポータブル電源 TogoPower 25186256 Master2200 ポータブル電源 TogoPower 25186256

ポータブル電源

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25186256 品番 Master2200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥338,000
販売価格(税別)
307,273

高出力のため、家庭用電気機器へ全面的にサポートできます。省電力モード追加、ECOボタンがオンになると、ポータブル電源が省電力モードに入り、1時間連続でシステムが低電力動作を検出すると、本体が自動的に電源を切ります。アダプター無しで、僅か1.5時間で80%まで充電し、待つ時間短縮できます。並列接続用BOX、M-BOX2(別売)を使用することで、同容量のポータブル電源を2台接続し容量を倍増させることができます。

付属品本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACアダプター、取扱説明書、保証カード 寸法(mm)350×265×240 質量(kg)15 容量1944Wh/ 540000mAh 出力(Type-C)2×5V/9V/12V/15V/20V3A、最大出力120W 電力(W)(ワイヤレスチャ-ジャ-)10 定格出力(W)2200W(瞬間最大4400W) 保証期間12ヶ月 ACアダプタ(定格出力)100V, 50/60Hz, 2200W (瞬間最大4400W) ACアダプタ(定格入力)100V3口(純正弦波、50Hz/60Hz対応) 充電方式AC、シガ-ソケット、ソーラーパネル RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー容量(Wh)1944Wh 出力ポート11(ACアダプタ(定格出力)ポ-ト×3、USB-Cポ-ト×2、USB-Aポ-ト×2、シガ-ソケット×1、定格出力電圧(DC V)ポ-ト×2、ワイヤレスチャ-ジャ-×1) / (QC3.0 USB)2×5V/9V/12V最大3A、合計最大出力36W

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする