本体

Master200W ソーラーパネル 200W TogoPower 25186265 Master200W ソーラーパネル 200W TogoPower 25186265 Master200W ソーラーパネル 200W TogoPower 25186265 Master200W ソーラーパネル 200W TogoPower 25186265 Master200W ソーラーパネル 200W TogoPower 25186265 Master200W ソーラーパネル 200W TogoPower 25186265

ソーラーパネル 200W

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード25186265 品番Master200W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,800
販売価格(税別)
65,273

最大出力200WのMasterシリーズソーラーパネル※Togopower、ADVANCEシリーズのポータブル電源でもお使いいただけます。

付属品本体、1×USB-A, 1×USB-C(本体に搭載)、1×アンダーソンコネクタ付きケーブル(1.5m)(本体に搭載)、1×アンダーソンコネクタ付き(1.5m)(DC7909+DC5525+DC5521+XT60)、取扱説明書、保証カード 仕様(セル)単結晶セル×4pcs、(太陽光転化率)21.5-23.5(%) 寸法(mm)(展開時)2290×605×25、(収納時)540×605×60 質量(kg)6.9 出力(USB-A QC3.0)max24W(5V3A/9V2.5A/12V2A)、(USB-C)最大PD45W ( 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A) 定格出力200W 保証期間12ヶ月 定格出力電圧(DC V)18V/11.12AMax RoHS指令(10物質対応)対応 作動温度(℃)-20〜65 出力ポート3(アンダ-ソンポ-ト×1、USB-Cポ-ト×1、USB-Aポ-ト×1)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする