カットライン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(45m) テープ幅(mm)150 注文コード25186430 品番AR-1111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はテープ幅・色など5種類から選べます 他の種類を見る

短期間の仮ラインに最適です。
道路舗装時直後の仮ライン処理にも使用できます。
設置(貼る)・撤去(剥がす)が簡単で作業効率もアップ。
路面に損傷はほとんどありません。
表面はビーズ入り、裏面は粘着付きです。

テープ幅(mm)150 テープ長さ(m)45 用途仮ラインテープ 幅(mm)150 長さ(m)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする