パッケージ画像
BRAITH(ブレイス)
BRAITH(ブレイス)の 自動車用夏季向け用品
BRAITH(ブレイス)の 車日よけ/遮光アイテム
BRAITH(ブレイス)の 車用カーテン/ブラインド
ドレスアップカーテン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
25186588
品番
BT-051
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
日よけの他プライバシー保護にもなります。
左右セット
用途
サイドガラス装着カーテン
材質
(カーテン)ポリエステル(難燃素材使用)
サイズ
L
寸法(cm)
(カーテン)47×50
高さ(cm)
(窓枠対応)45〜53
材質(レール)
上用(アルミ)、下用(ABS樹脂)
注意
※フロントサイドガラスに装着すると車検非対応になります。