BRAITH(ブレイス)
BRAITH(ブレイス)の 自動車用電球・バルブ
BRAITH(ブレイス)の 自動車用LEDバルブ
BRAITH(ブレイス)の H4(LED)
LEDヘッドライト イエロー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
25186859
品番
BE-395
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
霧、雨、雪に強いイエロー光。
純正交換タイプで簡単に取付できます。
用途
自動車専用ヘッドライト
タイプ
H4
出力(W)
44
電圧(V)
DC12
全光束(Lm)
(HI)3200
発光色
イエロー
色温度(K)
3000
注意
※平成18年1月1日以降に製造された車両のヘッドライトに装着すると車検非対応になります。