BRAITH(ブレイス)
BRAITH(ブレイス)の 自動車用電球・バルブ
BRAITH(ブレイス)の 自動車用LEDバルブ
BRAITH(ブレイス)の H4(LED)
LEDヘッドライト プレミアム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
25186877
品番
BE-401
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
閃光の輝き。
なんと10000lm。
ハイロー同時点灯モデル
用途
自動車用ヘッドバルブ
タイプ
H4
出力(W)
110
全光束(Lm)
10000
色温度(K)
6500
注意
※明るすぎるため、必ず光軸調整してください。