BRAITH(ブレイス)
BRAITH(ブレイス)の 自動車用電球・バルブ
BRAITH(ブレイス)の 自動車用LEDバルブ
BRAITH(ブレイス)の H1/H3/H7/H8/H9/H11/H16(LED)
LEDヘッドライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
25186904
品番
BE-399
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
純正バルブから簡単に交換できます。
安心のファンレスタイプ
用途
自動車専用ヘッドライト
タイプ
H3
出力(W)
42
全光束(Lm)
3200
発光色
シルバー
色温度(K)
6500
注意
※取付後、必ず光軸調整をしてください