BRAITH(ブレイス)
BRAITH(ブレイス)の 自動車用電球・バルブ
BRAITH(ブレイス)の 自動車用LEDバルブ
BRAITH(ブレイス)の H1/H3/H7/H8/H9/H11/H16(LED)
LEDフォグライト イエロー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
25186938
品番
BE-396
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
霧、雨、雪に強いイエロー光。
純正交換タイプで簡単に取付できます。
用途
自動車専用ヘッド、フォグバルブ
タイプ
H8/H11/H16
出力(W)
42
全光束(Lm)
3200
発光色
イエロー
色温度(K)
6500
注意
※平成18年1月1日以降に製造された車両のヘッドライトに装着すると車検非対応になります。