BRAITH(ブレイス)
BRAITH(ブレイス)の 自動車用電球・バルブ
BRAITH(ブレイス)の 自動車用LEDバルブ
BRAITH(ブレイス)の HB3/HB4(LED)
デュアルカラーフォグランプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
25186947
品番
BE-407
参考基準価格(税別)
¥6,980
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
ホワイトとイエロー2色簡単切替。
防水キャップのある車でも無加工で取付可能
用途
自動車専用ヘッド、フォグバルブ
タイプ
HB3/HB4
出力(W)
36
全光束(Lm)
4000
発光色
白/黄
色温度(K)
6000(白色)/3000(黄色)
防水保護等級
IP65
注意
※取付後、必ず光軸調整をしてください