BRAITH(ブレイス)
BRAITH(ブレイス)の 自動車用電球・バルブ
BRAITH(ブレイス)の 自動車用LEDバルブ
BRAITH(ブレイス)の その他LED
LEDテープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
タイプ
正面発光
注文コード
25186974
品番
BE-793
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,980
この商品は
タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
指定箇所で切断可。
用途
デイライト。
スモールランプ。
ドアライト。
ステップライト。
間接照明。
タイプ
正面発光
電源(V)
12
コード長さ(mm)
180
発光色
ホワイト
本体長さ(mm)
300
LED使用数(個)
15
本体幅(mm)
8
注意
※鋭角な曲面には取付できません。