BRAITH(ブレイス)
BRAITH(ブレイス)の 自動車用電球・バルブ
BRAITH(ブレイス)の 自動車用LEDバルブ
BRAITH(ブレイス)の その他LED
LEDテープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
25186999
品番
BE-795
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
指定箇所で切断可。
用途
デイライト。
スモールランプ。
ドアライト。
ステップライト。
間接照明。
タイプ
正面発光
電源(V)
12
コード長さ(mm)
180
発光色
ホワイト
本体長さ(mm)
300
LED使用数(個)
15
本体幅(mm)
8
注意
※鋭角な曲面には取付できません。