BRAITH(ブレイス)
BRAITH(ブレイス)の 自動車用電球・バルブ
BRAITH(ブレイス)の 自動車用LEDバルブ
BRAITH(ブレイス)の その他LED
ハイエース用LEDフォグ ホワイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
25187026
品番
BE-403
参考基準価格(税別)
¥6,980
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
純白に輝く白が視野確保!
トヨタハイエース200系専用フォグランプ
用途
自動車専用ヘッド、フォグバルブ
タイプ
PSX26W
出力(W)
40
全光束(Lm)
4000
発光色
ホワイト
色温度(K)
6500
注意
※取付後、必ず光軸調整をしてください