BX-449 ワイパースタンド BRAITH(ブレイス) 25187044 BX-449 ワイパースタンド BRAITH(ブレイス) 25187044 BX-449 ワイパースタンド BRAITH(ブレイス) 25187044

ワイパースタンド

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード25187044 品番BX-449
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ワイパーゴムの劣化を防ぎます。

用途ワイパー用品 材質ABS 商品タイプスタンダード
注意
※取付不可車種:ワイパーがフード内に収納される車種。
※フロントガラスとワイパーアームの距離が48mm以上の車種。
※ワイパーアームの厚みが5mm以上。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-20
用途:
ワイパーアームの根本近くに設置すると作動させても倒れない
サービス業

こちらの車種特有かわかりませんがブレードゴムがガラスに接触しない高さで設置するとワイパー作動させた際運転席側が倒れないことがある。
スズキ パレット DBA-MK21S 2008年

対象商品:
25187044
2025-02-05
用途:
フロント用

数年ぶりにワイパースタンドなる物を購入したのですが、もしかしたらワイパーゴムが劣化した際に、新品を購入したほうが安いのかもしれないと後で思いました。
装着して思ったのは、雪とかの際ワイパー自体を跳ね上げなくても良いという事だけど、東京は滅多に大雪が降らないので、実際の必要性は??って感じですが、自分は購入して満足でした。

対象商品:
25187044
2024-03-29
用途:
自家用車に使用。壊れたワイパースタンドの交換&使用。
近藤 繁 様

近辺のホームセンターとカーショップを全て回りましたがワイパースタンドの販売は無くネットでやっと見付かり即発注しました。どうしてこんなに品物が無いのかと私なりに考えたところ、最近の車は殆どがワイパーが収納されるタイプでワイパースタントを設置する必要も無いし設置スペースも無いからだと思われます。私の車は旧車ですので当然ワイパーはフロントガラスへむき出しの状態ですのでワイパースタンドは必需品です。取付も簡単でしたし使用感もとても良かったです。以後もこの商品の取り扱いを続けて戴けると有りがたいと思います。宜しくお願いします。本等に助かりました。

1人が参考にしています
2025-02-12
用途:
ワイパーの凍結による劣化防止
建設業・工事業

スタンドを立てた状態からワイパーを作動させると自動的にスタンドが倒れる仕組みなのですが、9割がた倒れない。ちょっと失敗したと思っている。

1人が参考にしています
対象商品:
25187044
2024-04-02
用途:
ワイパー劣化対策
その他業種

以前、他で同じ物(名前は違うが同形状でOEM的な物!?)を買って使用していたので一応リピ。
ちなみに上記の物は5年位経つが、まだ使用中。
今回は別の物がダメに(5年位で)なったので交換。
種類自体が少ないので、ダメになったらリピ予定。
昔はホムセンで買えたが最近は売ってないので助かる。
ちなみにバネは動きがしわいので当方は耐候性グリスを塗り込んで使用。

1人が参考にしています
対象商品:
25187044
2024-02-23
用途:
ワイパー保護
鉱業

他様のレビュー見て購入しましたが気になる程の作りの悪さでは無くプレミア価格の絶版他社製品より良いです。

1人が参考にしています
2024-10-29
用途:
自動車ワイパーゴム劣化防止
建設業・工事業

フロントガラスに押し付けられたままだとゴムが変形し拭取りが悪くなるのを防げる。冬期間ガラスにゴムが貼り付くのも防止出来る。
旧車のワイパーアームは細いので固定する際にはゴムなどを挟まないと締め付けが固定が出来ず固定金具の調整幅を考えて欲しい。

2人が参考にしています
対象商品:
25187044
2023-08-30
用途:
ワイパーブレードの延命化

右用となっているが解除方向が左用では?と疑ってしまう。
スタンドアップ時が高く、脚のスライド機構の一部を削り3ミリほど低くした。
スタンドロックからの自動解除ができない程ロックが強かったので、ロックが甘くなるように手を加えた。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする