本体

GP-HSB2BJ Bluetooth対応 骨伝導ヘッドセット GOPPA 25187166 GP-HSB2BJ Bluetooth対応 骨伝導ヘッドセット GOPPA 25187166 GP-HSB2BJ Bluetooth対応 骨伝導ヘッドセット GOPPA 25187166 GP-HSB2BJ Bluetooth対応 骨伝導ヘッドセット GOPPA 25187166

Bluetooth対応 骨伝導ヘッドセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25187166 品番GP-HSB2BJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

耳を塞がず周囲の声も聞き逃さない。
Bluetooth対応骨伝導ヘッドセットです。
音の振動を骨を通じて聴覚神経へ届ける骨伝導イヤホンは、耳を塞がないので再生機器からの音も周囲の音もしっかり聴こえます。
ブームマイクは取り外しができるので、テレワークでヘッドセットとして使用する他、屋外ではマイクを取り外してスポーツ用など使い分けもできます。
ブームマイクを取り外すと内蔵マイクに自動で切り替わります、屋内ではより高音質なブームマイクでの使用をおすすめします。
通常サイズと子ども女性用の小さなサイズがあります。

付属品ブームマイク、USBStandardA-microBケーブル(15cm)、耳栓1セット、取扱説明書 ブラック 質量(g)約29(ブームマイク含む、充電ケーブル除く) 電源USB DC5V コネクタ形状USBmicro-Bコネクタ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×約43×約130(ブームマイク除く) 周波数特性スピーカー:20Hz-20kHz 消費電流(mA)100 バッテリーリチウムイオン電池 操作操作ボタン:ボリューム/電源、タッチパネル:通話 保証期間6ヶ月 防塵防水性能IP56 充電時間(時間)約2 スピーカー骨伝導型、ステレオ 連続再生時間約8時間 動作温度(℃)0〜40 動作湿度(%)〜95(ただし結露無き事) バッテリー容量(mAh)150 BluetoothVer.5.0、マルチペアリング対応、割り込み通話非対応、無線到達距離10m 待機時間約180時間 装着方式片耳 イヤホン形状オーバーヘッド 音量調節
注意
※充電中は使用することができません。
※充電するにはブームマイクを取り外す必要があります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする