本体

GP-HD20LK-50 HDMIケーブルL字 (10.2Gbps) GOPPA 25187245 GP-HD20LK-50 HDMIケーブルL字 (10.2Gbps) GOPPA 25187245

HDMIケーブルL字 (10.2Gbps)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25187245 品番GP-HD20LK-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

GP-HD20LKシリーズはHDMIケーブルL字型(10.2Gbps)です。
4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みのイーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル(カテゴリー2)で、10.2Gbpsの高速伝送に対応し、3DフルHDなど高画質映像と音声を忠実に再現します。
スペースのない部分での利用に便利なL字タイプなので、デスクトップPCの背面、ノートパソコンの側面など限られたスペースを有効活用できます。

ブラック 質量(g)297 使用温度範囲(℃)0〜40 ケーブル長(m)5 コネクタ形状HDMI 19ピン(オス) - HDMI 19ピン(オス) 対応機種HDMI入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイ、HDMI出力端子を搭載したPC、AV機器、ゲーム機など 使用湿度範囲20〜80%(結露なきこと) 保証期間6ヶ月 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度最大:4K(3840×2160) 30Hz イーサネット対応対応 変換タイプオス-オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする