曜日別特売
GP-HD20FK-300 GOPPA HDMI光ファイバーケーブル(18Gbps) GOPPA 25187604

本体

GOPPA HDMI光ファイバーケーブル(18Gbps)

商品レビューを投稿する
内容量1台注文コード25187604品番GP-HD20FK-300
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

GP-HD20FKシリーズは、最大50mの伝送に対応したHDMI光ファイバーケーブルです。
最大4K(3840x2160/60Hz)の映像・音声を長距離安定して伝送でき、大型ディスプレイ、デジタルサイネージ、プロジェクターなどの接続に最適です。
本商品はHDMIから給電するため、USBなどからの外部電源が不要なので一般的なHDMIケーブルのようにご利用いただけます。

ブラック質量(g)870使用温度範囲(℃)0~40ケーブル長(m)30コネクタ形状HDMI 19ピン(オス) - HDMI 19ピン(オス)対応機種HDMI入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイ、HDMI出力端子を搭載したPC、AV機器、ゲーム機など使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)保証期間6ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度最大:4K(3840×2160) 60Hz変換タイプオス-オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする