ハイアートCBエコ ハードナー標準

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(0.7kg) 注文コード 25187909 品番 215-3980-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

隠蔽性に優れたアクリルウレタン樹脂塗料です。
原色が多く、調色性に優れています。
速乾性のため、塗装作業性に優れています。
PRTR法に対応しています。(一部対象外の原色があります)
日本鉄道車両機械技術協会の材料燃焼試験にて「不燃性」の認定を受けています。
鉛・クロムなど有害な重金属、エチルベンゼンを含んでいません。

用途大型車両、建設機械、産業機械、各種金属製品等(屋内塗装向け) 引火点(℃)28.5 粘度13秒(フローカップ5mm) 不揮発分59.5% 密度1.03 希釈剤ハイアートCBエコシンナー 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.7L 危険物の性状非水溶性 適合下塗りハイアートCBエコ 1液エポプライマー、ハイアートCBエコ 1液密着シーラー、ハイアートCBエコ 2液プラサフ
注意
※使用時にはよく攪拌し、均一な塗料状態にしてからご使用ください。
※シンナーは専用シンナー以外のものを使用しないでください。
※被塗面の異物(研削材、ダスト、油分、水分)は塗装前に完全に除去してください。
※標準塗布量の範囲で、タレ、塗り残し、スケのないように均一に塗装してください。
※気温5℃以下、湿度85%以上、表面結露の見られる場合には塗装を避けてください。
※塗装中、養生中は換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにしてください。
※火気のない局所排気を設けた場所でご使用ください。
※取り扱い中は、皮膚に触れないようにし、有機ガス用防毒マスク・保護めがね・保護手袋等を着用してください。
※廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等に基づく産業廃棄物として処理するか、または産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする