サンナップ
サンナップの ラップ・消耗品・食品包材
サンナップの 紙皿・ドリンク関連商品
サンナップの 紙皿
FMX日本製ペーパーボウル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
25187997
品番
P2850TKS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
FSC認証ペーパーボウル 日本製で使いやすい。
用途
アウトドアやバーベキューに最適です。
材質
紙
容量(mL)
280
直径(Φmm)
130
入数(枚)
50
サイズ(cm)
13
商品タイプ
ボウル
FSC認証
認定
FSC認証番号
FSC-C142153
注意
※電子レンジ・オーブン・オーブントースターでは使用しないでください。数回にわたって使用しないでください。※火気のそばに近づけないでください。