ルームラボ 吊り下げ水切りカゴ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25188618 品番RG-0492
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

吊戸棚下のスペースを活用。
1人分の量にぴったりサイズ。
棚から吊り下げられるため、圧迫感が無い作業スペースが確保可能。
取り外し可能なトレーでお手入れしやすい。
お皿を立てておけるので水切れがよいです。
掛けられる棚の厚み:約1.4〜2.1cm。
棚と扉の隙間:約4mm以上。

材質バスケット・トレー・フレーム:鉄、表面加工:亜鉛メッキ・粉体塗装、キズ防止シール:EVA樹脂 寸法(mm)約360×225×365 ホワイト 質量(g)1000 段数1段 耐荷重(kg)約3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする