製品画像

電動油圧式圧縮工具 ピストルグリップ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25188880 品番 CT-2931/STBT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,537,800
販売価格(税別)
1,398,000

Bluetooth機能、LEDディスプレイ付きの油圧式電動圧縮工具です。
ボタンを押すだけで圧着可能です。
OSHAが義務付けている安全要件を満たしています。

用途圧縮端子の圧縮に。 付属品マキタ製3.0Ah容量リチウムイオン、18V交換用バッテリー:BL1830(2個)、マキタ製120V充電バッテリー充電機:DC18RC(1個)、耐久プラスチックキャリングケース(標準ショルダーストラップ) 仕様圧縮サイクル:8-9秒 トラスコ品番5508971 幅(mm)75 質量(kg)9.2 ブラック 高さ(mm)324 奥行(mm)428 圧着範囲(mm2)60〜325 出力(kN)118 能力(kg)12000 RoHS指令(10物質対応)対応 サイクルタイム8-9秒
注意
※CD-920専用ダイは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする