フリーベアコーポレーション
フリーベアコーポレーションの 搬送
フリーベアコーポレーションの ボールローラー
フリーベア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25189869
品番
C-5HV2
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
テーパータイプや防塵タイプ(ゴムシール付き)等、豊富なラインナップでさまざまな環境に対応。
ボルト取り付けのため、狭い間隔で取り付け可能。
材質
スチール、大ボール:SUJ2、小ボール:SUJ2、本体(カバー): SS400 相当、ボール受け:SCM415、ボルト部:SCM415
質量(g)
50
最大荷重(N)
588(60kgf)
許容荷重(N)
294(30kgf)