PANTONE レディスストレートパンツ 6012SC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 チェリーピンク サイズM 注文コード25190385 品番6012SC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品は色・サイズなど60種類から選べます 他の種類を見る

すっきりはけて、キレイシルエット。
総ゴム、ウエストひも入り
両脇ポケット付き
PANTONEオリジナルピスネーム付きの後ろポケット付き

チェリーピンク サイズM 仕様総ゴム、両脇ポケット、後ろポケット付、ウエストひも入り 股下(cm)72 ウエスト(cm)60 ヒップ(cm)102 素材スクラブポプリン(ポリエステル65%・綿35%) 色番13 渡り(cm)62.7 ウエスト上がり(cm)59〜66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする