フォーク
PANTONE レディスストレートパンツ 6012SC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
色
ダークネイビー
ターコイズ
ワイン
ダークネイビー
サックス
ラディアントオーキッド
ピンク
ネイビー
ブラック
チェリーピンク
ウエスト(cm)
84
53
60
67
74
84
股下(cm)
72
71
72
全60種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25190769
品番
6012SC
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
すっきりはけて、キレイシルエット。
総ゴム、ウエストひも入り
両脇ポケット付き
PANTONEオリジナルピスネーム付きの後ろポケット付き
色
ダークネイビー
サイズ
3L
仕様
総ゴム、両脇ポケット、後ろポケット付、ウエストひも入り
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
84
ヒップ(cm)
120
素材
スクラブポプリン(ポリエステル65%・綿35%)
色番
17
渡り(cm)
73.4
ウエスト上がり(cm)
83~93