HOZONHOZON 7年保存食 おいしいごはん

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(25個×3箱) 注文コード25190964 品番HZ046
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥39,690
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

7年の長期保存(※製造日より7年)が可能です。
災害時の非常食で備えるだけでなく、そのまま食べられますので受験生の夜食や、ご飯の支度が面倒な時にもさっと出すことができます。
国産発芽玄米と謹製昆布エキスを配合し、一味違う食感と美味しさを実現。
食物アレルギー特定原材料等27品目不使用。ISO22000取得工場で良質な材料確保から梱包まで一貫製造しています。
調理済みのレトルト食品で袋の下にスプーンがついているので開封後すぐに食べられます。

用途保存食、非常食、防災備蓄品 、防災グッズ、防災用品、防災食 種類野菜ごはん 内容量(g)1食:280g/1ケース:約7.8kg アズワン品番64-4058-14 原材料発芽玄米(国産)、野菜(人参、黄ピーマン、赤ピーマン、たまねぎ、とうもろこし)、難消化性デキストリン(食物繊維)、ホタテブイヨン、食塩、砂糖、かぼちゃペースト、トマトペースト、昆布エキス/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(ウェランガム) アレルギー食物アレルギー特定原材料等27品目不使用 保存期間(年)7 栄養成分エネルギー:185kcal、たんぱく質:3.9g、脂質:1.7g、炭水化物:44.8g(糖質:32.8g、食物繊維:12.0g)、食塩相当量:2.4g

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25190964 HZ046 19740519 00295562 画像準備中 HOZONHOZON おいしいごはん 単品 横浜岡田屋 1個 519 税込561 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする