HOZONHOZON 7年保存食 おいしいごはん

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(25個) 注文コード25190998 品番HZ001-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,510
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

7年の長期保存(※製造日より7年)が可能です。
災害時の非常食で備えるだけでなく、そのまま食べられますので受験生の夜食や、ご飯の支度が面倒な時にもさっと出すことができます。
国産発芽玄米と謹製昆布エキスを配合し、一味違う食感と美味しさを実現。
食物アレルギー特定原材料等27品目不使用。ISO22000取得工場で良質な材料確保から梱包まで一貫製造しています。
調理済みのレトルト食品で袋の下にスプーンがついているので開封後すぐに食べられます。

用途保存食、非常食、防災備蓄品 、防災グッズ、防災用品、防災食 種類和風鯛ごはん 内容量(g)1食:280g/1ケース:約7.8kg アズワン品番64-4058-09 原材料発芽玄米(国産)、野菜(竹の子、人参、ひらたけしめじ)、真鯛、清酒、鯛だし、鰹節エキス、昆布エキス、魚醤、食塩/調味料(アミノ酸等) アレルギー食物アレルギー特定原材料等27品目不使用 保存期間(年)7 栄養成分エネルギー:176kcal、たんぱく質:6.7g、脂質:2.2g、炭水化物:32.5g、食塩相当量:2.5g

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25190998 HZ001-25 72790349 HZ001 HOZONHOZON おいしいごはん HOZONHOZON(ホゾンホゾン) HOZONHOZON おいしいごはん HOZONHOZON(ホゾンホゾン) 1箱(25個) 12,980 税込14,018 注文コードが変更になりました
25190998 HZ001-25 19740467 00289703 画像準備中 HOZONHOZON おいしいごはん 単品 横浜岡田屋 1袋 519 税込561 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする