カラビナ一体型で身に着けることが可能なモバイルバッテリーです。 ケーブルをバッテリー本体と一緒にまとめておける、ケーブルホルダーが一体になっています。 外出先でのふとした動画視聴に便利な簡易スタンドが本体に収納されています。 お手持ちのケーブルにも装着することが可能なコネクターキャップが付属しています。 防塵防水の保護規格としてIP44に対応しており、短時間の弱い雨くらいであれば安心してご使用いただけます。 リチウムイオン電池をシリコンクッションで包み込み、万が一の落下時などの衝撃からバッテリーを守ります。 モバイルバッテリー本体を約2時間10分で充電できます。 ※5V/2.4AのAC充電器にUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルを接続し充電した時間です。 最大2.4Aの出力が可能な高出力モデルです。 本製品(バッテリー容量5000mAh)でスマートフォンを約1.6回充電可能です。 ※満充電をした本製品を用い、バッテリー容量が約1800mAhのスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 持ち運びに最適な小型USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルを付属しています。 付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターは、裏、表に関係なく両面で挿すことが可能です。 USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、iPhoneも充電可能です。 電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。