フォーク
フォークの ユニフォーム・シューズ
フォークの ユニフォーム
フォークの スクラブ
PANTONE スクラブ 7000SC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全155種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25191164
品番
7000SC
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
様々な現場にマッチする正統派スクラブ。
お気に入りが見つかる多彩なカラーが魅力。
PANTONEオリジナルピスネーム付き。
左胸ポケット付き。
両腰ポケット付き。
色
ウルトラバイオレット
サイズ
S
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
19
着丈(cm)
65
仕様
左胸ポケット、両腰ポケット
胸廻(cm)
104
素材
スクラブポプリン(ポリエステル65%・綿35%)
色番
23