PANTONE スクラブ 7000SC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25191243 品番 7000SC
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

様々な現場にマッチする正統派スクラブ。
お気に入りが見つかる多彩なカラーが魅力。
PANTONEオリジナルピスネーム付き。
左胸ポケット付き。
両腰ポケット付き。

グリーナリー サイズLL 肩幅(cm)52 袖丈(cm)22 着丈(cm)73 仕様左胸ポケット、両腰ポケット 胸廻(cm)128 素材スクラブポプリン(ポリエステル65%・綿35%) 色番22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする