AAAA5116 ふきふきネコソフトスリッパ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 25191260 品番 AAAA5116 ホワイト
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

水をつるんと弾いてくれる、ポリウレタン素材のソフトスリッパです。
甲には可愛らしい猫ちゃんプリントが描かれていています。
水分を弾いてくれるので、濡れたらサッとひと拭きするだけでお手入れできます。
片足約68gの超軽量です。底には滑りにくい加工が施されています。 Mサイズ:(23.0〜25.0cm)
写真はございませんが、ホワイトとブラックを2足買われて、右足ホワイト左足ブラック、その逆等を交互に履かれるのもおしゃれです。

材質ポリウレタン・PVC ホワイト サイズM サイズ(cm)23〜25 標準質量(g/片足)約68 靴タイプスリッパ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする