ドウシシャ
ドウシシャの 冷房用品
ドウシシャの サーキュレーター
CIRKILATOR Mega(サーキレイター メガ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25191655
品番
FCY-233DGY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
36畳まで対応出来る大風量たっぷりの風で空気を循環。
分解して掃除が可能
後ろガード外せます。
用途
上下左右自動首振りのDCサーキュレーター
質量(kg)
3.1
色
グレー
消費電力(W)
33
羽根枚数
4枚
機能
リモコン収納あり、リズム・おやすみ風、アロマ対応
適合床面積
36畳
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30×30×41
風量調整
8段階 (ターボ付き)
首振り
(左右自動)あり
羽根径(Φmm)
230
入タイマー
1.2.4.8H
切タイマー
1.2.4.8H