国境なき医師団 スクラブ 7013SC

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード25191943 品番7013SC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,700
この商品は35種類から選べます 他の種類を見る

日本人の体型にジャストフィットし、軽快な現場ワークをサポートします
「国境なき医師団」のオリジナルピスネーム付き
便利なPHSポケット
動きやすいエルゴカット

ターコイズ サイズS 仕様胸箱ポケット、左胸ポケット、両腰ポケット 胸廻(cm)100 肩幅(cm)40 袖丈(cm)19 着丈(cm)68 素材イリアスマスト(ポリエステル100%) 色番11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25192239
2020-07-27
用途:
診療
医療・福祉・介護関連業

値段の割に生地もしっかりしており、寄付も出来るので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする