洗濯機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25192048 品番 YWM-60(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

シンプル機能の縦型洗濯機。センサーで洗濯量を自動測定し、適した水位を表示。8つのコースを搭載。
チャイルドロック機能あり。アジャスター付きで高さ簡単調節。

用途小型洗濯機 洗濯機 洗濯 脱水 すすぎ 引っ越し 単身 部屋干し 毛布 キレイ きれい 洗濯器 コンパクト 縦型洗濯機 シンプル 質量(kg)30 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯時)410/470 機能標準・毛布・おいそぎ・ドライ・ソフト・つけおき・部屋干し・槽洗浄 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×52×92.5 標準使用水量(L)112 洗濯方法うず巻式 洗濯/脱水容量(kg)6 供給水圧(MPa)(水道)0.03〜0.85
取扱説明書:(13.83MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする