コードレス掃除機 スタンドセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード25192215 品番ZSC-L121(B)+RCS-30(BK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

超軽量870g!軽いのに驚きの吸引力。サイクロンクリーナースタンド付き。日本電産製のブラシレスモーター採用で小型で高出力、長寿命を実現。

用途掃除機、コードレスクリーナーとして。サイクロン スティック ハンディ 2WAY 充電式 車 ソファ 付属品(コードレス掃除機)すき間ノズル、ブラシノズル、フロアノズル、延長管、充電アダプタ セット内容コードレス掃除機、掃除機スタンド 質量(kg)スティック時:0.87、ハンディ時:0.65、スタンド:2 ブラック 定格電力(W)120 吸込仕事率(W)(パワフル)46、(標準)23、(弱)15 集塵容量(L)0.3 連続使用時間(分)連続使用時間:(パワフル)約9、(標準)約20、(弱)約29 バッテリーリチウムイオン 運転音(dB)69 バッテリー電圧(V)10.8 集塵方式サイクロン式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スティック時:22.6×10.3×100、ハンディ時:7.5×7.5×46、スタンド:30×30×63-122.5 充電時間(時間)約2 バッテリー容量(mAh)2000 電源アダプタ(入力)AC100V 50/60Hz、(出力)DC14V 1A
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25192215 ZSC-L121(B)+RCS-30(BK) 47844039 ZSC-L121(B)+RCS-30(BK) 軽量コードレスクリーナー YAMAZEN(山善) 軽量コードレスクリーナー YAMAZEN(山善) 1セット 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする